Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0525980000
Cod. Produttore
0525980000
Cod. EAN
4008190060886

Informazioni di prodotto

Il prodotto ZBE 6K BL offre soluzioni efficienti per il collegamento elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo del morsetto.
  • Risparmio di tempo durante il montaggio sulla barra collettrice.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni sicure e affidabili che garantiscono efficienza energetica.
  • Riduzione delle perdite elettriche per un risparmio energetico duraturo.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

sezione max. del conduttore

10 mm²

larghezza del morsetto

8 mm

Serie

Accessori

Produttore

Staffa serraggio elastica ZBE 6K BL per bilanciamento barra collettrice