Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0475310000
Cod. Produttore
0475310000
Cod. EAN
4008190008406

Informazioni di prodotto

Morsetto ZB 4K SW, progettato per un collegamento rapido e sicuro alle barre collettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Minore dispersione energetica
  • Manutenzione semplificata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto (collegamento barra collettrice)

sezione max. del conduttore

6 mm²

larghezza del morsetto

7 mm

Serie

Accessori

Produttore

Staffa serraggio elastica bilanciamento barra collettrice ZB 4K SW