› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Staffa rivestita metallo con scudo filo per montaggio elettrico

Cod. Rexel FY998989
Cod. Produttore 998989
Cod. EAN 8016978102006

Informazioni principali

  • Materiale: rivestito resistente
  • Dimensioni imballo: 56x30x76 mm
  • Peso lordo singolo: 0,065 kg
  • Codice EAN: 8016978102006
  • Uso: montaggio in superficie
  • Applicazione: accessori filari
  • Finitura: elegante e durevole
  • Serie: BRACKET

Descrizione del prodotto

Staffa di montaggio in metallo progettata per l'installazione in superficie o su struttura. Questo accessorio filare è caratterizzato da una costruzione robusta e leggera, con un peso lordo di 0,065 kg, che ne facilita la manipolazione e il fissaggio. La staffa è fornita con viti di fissaggio per un montaggio sicuro e stabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti affidabili e resistenti. Le dimensioni compatte dell'imballo (56 x 30 x 76 mm) ne facilitano il trasporto e lo stoccaggio, rendendola una soluzione pratica e funzionale per il supporto di componenti elettrici. Descrizione del produttore: La staffa rivestita FY998989 è un elemento essenziale per il montaggio in superficie o nella struttura. Progettata per garantire una segnalazione efficiente, questa staffa offre una soluzione versatile per le esigenze di installazione. Realizzata con materiali di alta qualità, è resistente e durevole, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando non solo funzionalità ma anche un aspetto gradevole.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

tipo di segnalazione

Altro

Staffa rivestita metallo con scudo filo per montaggio elettrico