› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Staffa rigida versatile per montaggio rilevatori esterni SX/DX

Cod. Rexel UR1033/034
Cod. Produttore 1033/034
Cod. EAN 8021156069187

Informazioni principali

  • Descrizione: STAFFA PER RILEVATORE DA EXT.
  • Montaggio: rigido, SX o DX
  • Rotazione: asse orizzontale
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: montaggi esterni
  • Serie: UR1033/034
  • Dimensioni: non indicate
  • Protezione: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

STAFFA per il fissaggio a muro del rilevatore di movimento tripla tecnologia da esterno, progettata per garantire un ancoraggio sicuro e stabile. Realizzata in materiale resistente, consente di installare il rilevatore UR1033/034 con un'inclinazione di 45 gradi rispetto alla parete, permettendo di orientare correttamente la copertura del sensore. La staffa è dotata di fori per il fissaggio con tasselli e viti adatti al tipo di parete e di O-ring per impedire l’infiltrazione di acqua attraverso i fori di fissaggio. È studiata per mantenere la stabilità del rilevatore anche in condizioni ambientali esterne, assicurando una protezione efficace e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Staffa rigida per montaggi da entrambi i lati (SX o DX). La staffa consente la rotazione solo sull'asse orizzontale.
Staffa rigida versatile per montaggio rilevatori esterni SX/DX