› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Staffa per fissaggio a parete sensore DT015A

Cod. Rexel CMBRK8010
Cod. Produttore BRK8010
Cod. EAN 8023903291018

Informazioni principali

  • Montaggio: fissaggio a parete
  • Compatibilità: sensore DT015A
  • Materiale: plastica resistente
  • Colore: bianco
  • Tipo: staffa di supporto
  • Installazione: superficie esterna
  • Serie: BRK8010
  • Uso: accessorio antintrusione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa per il fissaggio a parete del sensore art. DT015A.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Materiale di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

Staffa per fissaggio a parete sensore DT015A