› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Staffa pendente per telecamere speed dome installazioni professionali

Cod. Rexel UR3000/143
Cod. Produttore 3000/143
Cod. EAN 8021156072064

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Serie: UR3000/143
  • Tipo: Staffa pendente
  • Compatibilità: Telecamere speed dome
  • Uso: Montaggio PTZ

Descrizione del prodotto

Supporto a sospensione progettato per telecamere PTZ, realizzato con materiali resistenti per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione. Questo bracket offre una soluzione affidabile per il montaggio di dispositivi di sorveglianza, facilitando l'orientamento e la regolazione della telecamera per una copertura ottimale. Ideale per applicazioni professionali nel settore della sicurezza elettrica, combina funzionalità e robustezza in un design efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: staffa pendente per telecamere speed dome, NEIUS
Staffa pendente per telecamere speed dome installazioni professionali