› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Staffa parete plastica telecamera dome ottica motorizzata videosorveglianza

Cod. Rexel UR3000/136
Cod. Produttore 3000/136
Cod. EAN 8021156072118

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Materiale: Plastica
  • Tipo: Staffa da parete
  • Compatibilità: Telecamera dome
  • Serie: UR3000

Descrizione del prodotto

Supporto da parete progettato per il montaggio di telecamere dome e PTZ, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e protezione contro le sollecitazioni esterne. Ideale per applicazioni di videosorveglianza professionale, consente un posizionamento ottimale delle telecamere per una copertura efficace degli ambienti. Design funzionale e compatto che facilita l'installazione su diverse superfici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Staffa da parete in plastica per telecamera dome con ottica motorizata, NEIUS
Staffa parete plastica telecamera dome ottica motorizzata videosorveglianza