Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPBBT0300N
Cod. Produttore
PBBT0300N
Cod. EAN
8015646908933

Informazioni di prodotto

N2BR3 4PXT6-T6-XT7-T7-E1.2H=300 350MM(70

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

N2 staffe compatibili con modelli XT6, XT7, T6, T7, E1.2 ed E1.3, progettate per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata e stabilità nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione di componenti elettrici. Ideali per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle strutture di supporto. Descrizione del produttore: N2 BRACKETS 3 4P XT6-T6-XT7-T7-E1.2 H=300 350MM (PITCH 70MM)

larghezza

240 mm

Tipologia

Altro

altezza

160 mm

profondità

65 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Staffa N2 compatibile XT6 XT7 T6 T7 E1.2 H=300 350mm per impianti elettrici robusta