Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3801
Cod. Produttore
3801
Cod. EAN
8012199981796

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: staffa per 1 o 2 apparecchi
  • Compatibilità: My Home modularità 506E
  • Serie: FLATWALL
  • Tipo di montaggio: a parete
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Applicazione: installazione apparecchi modulari

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: staffa per montaggio di 1 o 2 apparecchi My Home modularità 506E

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio di montaggio

Accessorio

Serie

FLATWALL

Produttore

Staffa Flatwall montaggio 1 o 2 apparecchi modulari My Home 506E