Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3805
Cod. Produttore
3805
Cod. EAN
8012199981666

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FLATWALL - STAFFE
  • Applicazione: per apparecchi
  • Tipo: coppia di staffe
  • Uso: centrali non modulari
  • Serie: FLATWALL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: coppia di staffe per centrali non modulari

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Telaio di montaggio

Accessorio

Serie

FLATWALL

Produttore

Staffa Flatwall coppia per centrali non modulari montaggio parete