Prodotti /

Cod. Rexel
AIROBIR008
Cod. Produttore
BIR008
Cod. EAN
8015421562824

Informazioni di prodotto

COPPIA STAFFE PER FISSAGGIO A PLAFONE BIANCHE
Coppia di staffe per fissaggio a plafone realizzate in materiale resistente e durevole, ideali per installazioni elettriche sicure e stabili. Il design compatto e funzionale garantisce un montaggio semplice e affidabile, assicurando un supporto solido per i componenti elettrici. La finitura di colore neutro si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e discreta per il fissaggio a plafone. Descrizione del produttore: Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13 per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilità di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).

colore

Bianco

altezza

27 mm

diametro

35 mm

materiale

Plastica

Produttore

Staffa fissaggio plafone coppia materiale resistente montaggio sicuro elettrico