Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBSH-R29
Cod. Produttore
BSH-R29
Cod. EAN
7630030219849

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un fissaggio stabile e duraturo per applicazioni robotiche, ottimizzando tempi e qualità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Materiale PA6 resistente per una lunga durata
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e stabilità nel fissaggio dei componenti
  • Minore necessità di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a installazioni efficienti

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

STAFFE DI FISSAGGIO per applicazioni di robotica, realizzate in materiale PA6 resistente e durevole. Progettate per garantire stabilità e affidabilità nel montaggio di componenti robotici, queste staffe offrono una soluzione versatile e robusta per l’installazione. Ideali per ambienti industriali, assicurano una lunga durata grazie alla qualità del materiale utilizzato. Descrizione del produttore: SH Tube Clamp - Fits to Conduit Size NW/Metric 29/32, Color Black

colore

nero

tipo di fissaggio

foro per vite

adatto per diametro tubo

32 mm

materiale

plastica

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

STAFFA fissaggio per tubo conduit NW29 PA6 nero per applicazioni industriali e robotica