Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPBRF3453
Cod. Produttore
PBRF3453
Cod. EAN
8015646798190

Informazioni di prodotto

N.2 AD1034-AD1053 FIXING BRACKETS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

N.2 staffe di fissaggio compatibili con modelli AD1034 e AD1053, ideali per garantire un montaggio sicuro e stabile. Realizzate con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nell'installazione di componenti elettrici. Questi accessori facilitano l'organizzazione e il supporto delle apparecchiature, contribuendo a un impianto ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: n.2 ad1034-ad1053 fixing brackets

larghezza

70 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

190 mm

profondità

15 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Produttore

ABB

Staffa fissaggio doppia AD1034-AD1053 resistente per montaggio componenti elettrici