Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Cod. Rexel
AIROTOF109GR
Cod. Produttore
TOF109GR
Cod. EAN
8015421597871

Informazioni di prodotto

  • Serie: AIROTOF109GR
  • Tipo: LED mono/biemissione
  • Installazione: soffitto o sospensione
  • Corpo: alluminio estruso
  • Spessore: 50 mm
  • Schermo: policarbonato opale
  • Potenza max: 1500 W
  • Temp. colore: 3000K o 4000K
Coppia di staffe per fissaggio a plafone realizzate in materiale resistente con finitura di colore grigio. Progettate per garantire un montaggio stabile e sicuro di componenti elettrici, offrono robustezza e affidabilità nell’installazione. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono supporti solidi e durevoli, assicurano una perfetta tenuta e facilità di montaggio grazie alla struttura ergonomica e ai fori predisposti per il fissaggio. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio). Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari. Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

colore

Grigio

larghezza

30 mm

altezza

25 mm

lunghezza

72 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Staffa fissaggio a plafone coppia grigia robusta montaggio sicuro applicazioni elettriche