Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAIK016
Cod. Produttore
AIK016
Cod. EAN
8015421566969

Informazioni di prodotto

STAFFA DI RINFORZO NERA PER GIUNTO PASSANTE PER AIKR
Descrizione del produttore: Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni. Disponibile in due finiture: bianco e nero. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE, sospensioni HOLE, AXIOM mini evo, elemento lineare YAKI LINEARE.

larghezza

13 mm

lunghezza

40 mm

materiale

Alluminio