› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Staffa ammarraggio barre elettriche E2.2 E2 fissaggio sicuro impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABPBBE2242
Cod. Produttore PBBE2242
Cod. EAN 8015646850058

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa ammarro barre E2.2/E2
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: Crosspiece vertical E2.2-E4.2
  • Dimensioni: 90-126 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Normativa: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Fissaggio barre conduttrici
  • Utilizzo: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

STAFFA di ammarro progettata per il fissaggio sicuro delle barre E2.2 ed E2, realizzata con materiali resistenti per garantire stabilità e durata nel tempo negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una solida connessione tra componenti elettrici, assicura un montaggio preciso e affidabile. Questo accessorio è fondamentale per mantenere l’integrità e la sicurezza delle installazioni elettriche, facilitando l’organizzazione e la gestione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Clamp. crosspiece vertical E2.2-E4.2 (90-126)

Caratteristiche tecniche

larghezza

470 mm

altezza

32 mm

profondità

67 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Parti/set di fissaggio

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Staffa ammarraggio barre elettriche E2.2 E2 fissaggio sicuro impianti elettrici