› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Staffa alluminio fissaggio canale postazione lavoro scrivania

Cod. Rexel BTI123005AL
Cod. Produttore 123005AL
Cod. EAN 8012199911717

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Grado protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Materiale: Alluminio
  • Fissaggio senza viti
  • Serie: INTERLINK

Descrizione del prodotto

Staffa in alluminio progettata per il fissaggio e il supporto di postazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e leggerezza, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La struttura robusta assicura stabilità e durata nel tempo, rendendola ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale. Il design funzionale permette un montaggio semplice e sicuro, ottimizzando lo spazio e migliorando l’organizzazione delle componenti elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Staffa per il fissaggio del canale postazione di lavoro alla scrivania senza l\'ausilio di viti e fori

Caratteristiche tecniche

Serie

INTERLINK

Staffa alluminio fissaggio canale postazione lavoro scrivania