›

STAFFA A SOFFITTO PER BACK BOX 5302

Cod. Rexel IE53051
Cod. Produttore 53051

Informazioni principali

  • Tipo: staffa a soffitto
  • Compatibilità: back box 53022
  • Materiale: robusto e resistente
  • Installazione: facile fissaggio
  • Uso: videosorveglianza
  • Applicazione: impianti di sicurezza
  • Serie: IE53051
  • Montaggio: stabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a soffitto progettata per il montaggio stabile del back box 53022.Compatibilità: back box modello 53022Materiale: robusto e resistente per installazioni sicureInstallazione: facile fissaggio a soffitto, ideale per videosorveglianzaPerfetta per soluzioni di impianti di sicurezza e sistemi di videosorveglianza professionale.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

STAFFA A SOFFITTO PER BACK BOX 5302