› Sicurezza › Videosorveglianza › Accessori Switch / Attivi e passivi

STAFFA A PARETE PER MINIDOME IVS CO

Cod. Rexel IE53024
Cod. Produttore 53024

Informazioni principali

  • Compatibilità: case tipo 4 e 5
  • Angolo installazione: 90°
  • Materiale: resistente
  • Uso: interni ed esterni
  • Fissaggio: con back box 53023
  • Applicazione: telecamere dome
  • Serie: IE53024
  • Ambienti: residenziali, commerciali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa 90° a parete progettata per l'installazione di telecamere dome con case tipo 4 e 5. La staffa consente un fissaggio sicuro a parete, con un angolo di installazione di 90°, ideale per ottimizzare la visibilità e la copertura della telecamera. La staffa richiede l'uso del back box 53023 per un montaggio completo e stabile.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Progettata per telecamere dome con case tipo 4 e 5, per garantire una perfetta integrazione.Funzione:Permette l'installazione della telecamera a parete con un angolo di 90° per una visione ottimale.Materiale:Realizzata in materiale resistente per garantire lunga durata e prestazioni in ambienti interni ed esterni.Installazione:Richiede l'uso del back box 53023 per garantire un supporto sicuro e stabile.Contesti d’uso:Adatta per l'installazione di telecamere in ambienti residenziali, commerciali o industriali dove è richiesta una visione ottimale e un supporto stabile a parete.Vantaggi pratici:Facilita l'installazione di telecamere dome con case tipo 4 e 5Angolo di 90° per un miglior posizionamento della telecameraMateriale resistente per lunga durataRichiede il back box 53023 per un fissaggio sicuro e stabile

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

STAFFA A PARETE PER MINIDOME IVS CO