› Sicurezza › Controllo Accessi › Varie Controllo Accessi

STAFFA A PARETE DA INT. PER DOME CO

Cod. Rexel IE53034
Cod. Produttore 53034

Informazioni principali

  • Compatibilità: case dome 4,12,13,20
  • Funzione: montaggio su parete
  • Materiale: resistente per interno
  • Installazione: facile e sicura
  • Contesti: uffici, negozi, residenze
  • Vantaggi: posizionamento stabile
  • Serie: IE53034
  • Uso: videosorveglianza interna

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa a parete da interno progettata per il montaggio delle telecamere dome con case tipo 4, 12, 13, e 20. Questa staffa offre un'installazione sicura e stabile su parete, ottimizzando l'angolo di visione della telecamera in ambienti interni. Garantisce una perfetta compatibilità con i vari tipi di case dome, permettendo una facile integrazione nel sistema di videosorveglianza.Caratteristiche tecnicheCompatibilità:Adatta per telecamere dome con case tipo 4, 12, 13 e 20, garantendo un supporto stabile e sicuro.Funzione:Consente l'installazione della telecamera su parete per una visione ottimale e un angolo di visione preciso.Materiale:Realizzata in materiale resistente ideale per l'uso interno, perfetta per applicazioni in uffici, negozi e ambienti residenziali.Installazione:Facile da montare su parete, consentendo un posizionamento sicuro della telecamera.Contesti d’uso:Ideale per installazioni di videosorveglianza in ambienti interni come uffici, abitazioni, aree commerciali e altre strutture che richiedono una visione ottimale e stabile delle aree monitorate.Vantaggi pratici:Compatibilità con diversi modelli di telecamere domeFacile e sicura installazione a parete per angoli di visione ottimaliMateriale resistente per lunga durataInstallazione semplice per una soluzione rapida e pratica

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

STAFFA A PARETE DA INT. PER DOME CO