Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 399 8
Cod. Produttore
KW 234 5
Cod. EAN
7320500273821

Informazioni di prodotto

MP4-21W Pushbutton

Documentazione tecnica

Plafoniera stabilizzata a luce bianca con design compatto e funzionale, ideale per installazioni elettriche in ambienti interni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce un'illuminazione stabile e uniforme, assicurando efficienza e durata nel tempo. Adatta per applicazioni che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità. Descrizione del produttore: The MP4-21W Pushbutton is: Maintained - Extended - White - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

colore del pulsante

bianco

illuminabile

materiale dell’anello frontale

plastica

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

larghezza dell’apertura

28 mm

altezza dell’apertura

11.5 mm

numero di punti di comando

1

forma del pulsante

alto

forma della lente

tondo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

diametro del foro

22 mm

con anello frontale

colore dell'anello frontale

cromo

Serie

MP4

Produttore

ABB

Pushbutton mantenuto illuminato bianco plastica cromata per applicazioni industriali modulari