Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM2SSV210B
Cod. Produttore
M2SSV210B
Cod. EAN
7320500301562

Informazioni di prodotto

M2SSV2-10B Selector Switch
Interruttore elettrico stabile a 2 posizioni con comando SEL2POS, caratterizzato da un design compatto e robusto. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura nera che garantisce durata e resistenza all'usura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile, assicura stabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua struttura è progettata per facilitare l'installazione e l'integrazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: The M2SSV2-10B Selector Switch is: 2-position - Maintained - Short handle - Black - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Serie

M2SSV2

Produttore

ABB

Selector switch 2 posizioni mantenuto maniglia corta nero plastica per impianti elettrici professionali