Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Fluorescenti compatte /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED292413BOX1
Cod. Produttore
LED292413BOX1
Cod. EAN
4058075292413

Informazioni di prodotto

Lampada LED con sensore microonde integrato per un’illuminazione efficiente e intelligente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e semplice senza ricablare l’alimentatore
  • Compatibilità con apparecchi a CCG o rete CA
  • Funzionamento affidabile anche a basse temperature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico fino al 90%
  • Dimmerazione e spegnimento automatici basati sul movimento
  • Durata prolungata e protezione antischegge
Descrizione del produttore: Caratteristiche prodotto
  • Sostituzione LED per lampade fluorescenti T8 classiche con attacco G13 per l'uso in apparecchi di illuminazione a CCG o su rete CA
  • Sensore microonde integrato con rilevamento del movimento
  • Dimmerazione automatica al 20% del flusso luminoso dopo 5 minuti in cui non viene rilevato alcun movimento
  • Spegnimento automatico della luce dopo 7 minuti dall'ultima rilevazione dei movimenti
  • Sensore microonde con 5,8 GHz
  • Rilevamento del movimento fino a 5 m
  • Massima altezza di montaggio consigliata: 5 m
  • Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
  • Priva di mercurio e conforme a RoHS
  • Certificazione VDE in conformità a IEC62776
  • Sostituzione per lampade fluorescenti con attacco G13
Vantaggi prodotto
  • Risparmio energetico fino al 90 % rispetto alle lampade fluorescenti tradizionali
  • Sostituzione rapida, semplice e sicura delle lampade fluorescenti senza necessità di ricablare l'alimentatore convenzionale
  • Tecnologia in vetro
  • Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
  • Supporta l'implementazione dei concept HACCP dalla produzione alla presentazione
  • Resistenza molto elevata ai carichi di commutazione
  • Idoneo per apparecchi chiusi grazie alla tecnologia microonde
  • Funziona anche a temperature basse
Aree applicative
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C
  • Corridoi, scalinate, parcheggi, garage
  • Magazzini
  • Passaggi pedonali e corsie
  • Depositi
  • Aree logistiche, strutture di trasporto e corridoi
  • Parcheggi

Parere legaleEfficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi

Consigli per la sicurezzaNon idoneo per il funzionamento con alimentatori elettronici.Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.Il punto Tc si trova sotto l'etichetta del prodotto sul lato anteriore della lampada.

Referenze/linksPer le informazioni più aggiornate consulta www.ledvance.it/substitube

colore

Bianco

attacco lampada

G13

Angolo del fascio luminoso

190 GRADO

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

diametro

25,8 mm

classe di efficienza energetica

A++

efficienza luminosa della lampada

150 LUMEN_WATT

lunghezza

604 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

Opaco

durata di vita nominale media

50000 h

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1100 lm

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 KILOWATTORA

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Distorsione Armonica Totale

19

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Designazione della lampada

T8

Numero min. di comandi di commutazione

200000

fattore di potenza

0,9

Indice di efficienza energetica (EEI)

0,09

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

35 ... 35 mA

potenza della lampada

7,3 ... 7,3 W

flusso luminoso

1100 ... 1100 lm

colore della luce

840 ... 840

Serie

SubstiTUBE / MOTION SENSOR

Produttore

Tubo LED G13 604 mm 7,3W sensore movimento microonde 4000K per illuminazione industriale e parcheggi