Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8A18840UNG8
Cod. Produttore
ST8A18840UNG8
Cod. EAN
4058075137608

Informazioni di prodotto

OSRAM SubstiTUBE® Advanced UN / Tubo LED: G13, Lunghezza: 600 mm, 7,50 W, opaco, Cool White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Compatibile con molti sistemi di controllo tradizionali ed elettronici (vedi anche compatibility list) e tensione di rete
  • Tubo in vetro con protezione antischegge per applicazioni nell'industria alimentare
  • Per un'illuminazione uniforme

Vantaggi prodotto
  • Tecnologia in vetro
  • Protezione dal danneggiamento grazie allo speciale rivestimento in PET
  • Funziona anche a temperature basse
  • Per le applicazioni che richiedono flussi luminosi particolarmente elevati
  • Facile installazione

Aree applicative
  • Illuminazione generale per temperature ambiente da -20 a +50 °C
  • Supermercati e grandi magazzini
  • Industria
  • Illuminazione delle aree di produzione

Parere legale
Efficienza e distribuzione della luce dipendono dal posizionamento degli apparecchi


Consigli per la sicurezza
Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.


Referenze/links
Per le informazioni più aggiornate consulta www.ledvance.it/substitube