Prodotti /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH98272000
Cod. Produttore
98272000
Cod. EAN
8718699982720

Informazioni di prodotto

STOREFIT - Power supply unit - Medium-beam reflector high reflectance (MB) - 24° - Colore: Bianco WH - Connessione: Binario
Descrizione del produttore: I rivenditori sono sempre alla ricerca di modi per ridurre l'impatto ambientale e i costi energetici. Con questo proiettore StoreFit, gli apparecchi per illuminazione CDM convenzionali possono essere facilmente sostituiti con quelli LED, per una drastica riduzione dei consumi energetici. Il design sottile e compatto riduce la visibilità del proiettore StoreFit nel negozio e mantiene l'attenzione degli acquirenti sulla merce disponibile sugli scaffali. Questa conveniente lampada spot LED può consentirti di risparmiare da subito sui consumi energetici..

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

83 mm

riflettore

Ultra brillante

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

28404 cd

numero di poli

3

lunghezza

162 mm

altezza/profondità

176 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

superficie spazzolata

Potenza totale

37,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4100 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole e orientabile

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di barre conduttrici

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Distorsione Armonica Totale

20

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

109 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

35

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

Valore sfarfallio Pst LM

1

Valore effetto stroboscopio SVM

1,6

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

sezione conduttore collegabile

0,5 ... 0,5 mm²

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4100 ... 4100 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

900 ... 900 mA

Serie

StoreFit