Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186303500
Cod. Produttore
186303500
Cod. EAN
8029564597612

Informazioni di prodotto

ST.LED 14,4W/M BCC 24V IP20 CRI90
Scopri l'illuminazione di alta qualità con il nostro prodotto ST.LED 14,4W/M BCC 24V IP20 CRI90. Questo striscia LED offre un'efficienza energetica eccezionale e un'illuminazione brillante, ideale per ambienti interni. Con un indice di resa cromatica CRI90, garantisce una riproduzione dei colori naturale e vivace, perfetta per qualsiasi applicazione. La sua potenza di 14,4W per metro lo rende una scelta versatile per l'illuminazione decorativa e funzionale. La classificazione IP20 indica che è progettato per l'uso in ambienti asciutti, mentre la tensione di 24V assicura un funzionamento sicuro ed efficiente. Scegli questo striscia LED per trasformare i tuoi spazi con un'illuminazione di qualità superiore.

Produttore

ST.LED 14,4W/M BCC 24V IP20 CRI90