Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 513 8
Cod. Produttore
EC 513 8
Cod. EAN
4016779630221

Informazioni di prodotto

ST/K 1.1 AZIONAMENTO PER VALVOLE

Documentazione tecnica

The drive is a proportional valve drive for controlling heating valves and is mounted on thermostat valve bases. Valve Adapters VA10, VA78 for conventional valves are supplied. The control is carried out via a continuous KNX room thermostat. The actual valve position is indicated by 5 LEDs. The valve drive has two binary inputs for a presence contact and/or window contact and for further signal indication. With integrated Bus Coupler.

indicatore di corsa e temperatura

grado di protezione (IP)

IP21

accoppiamento bus incluso

alimentazione elettrica bus

numero di ingressi binari

2

sistema bus EIB/KNX