Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1809130000
Cod. Produttore
1809130000
Cod. EAN
4032248293452

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo di collegamento: capocorda crimpato
  • Fissaggio: bullone filettato
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: M10
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
Morsetto a bullone ST 4000/S M10 progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di raccordo a vite per un fissaggio stabile, offre una connessione laterale ideale per installazioni su un piano. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate in applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Rosso

tensione nominale

4000 V

lunghezza

150 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

40 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

415 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 185 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto bullone ST 4000/S M10 collegamento elettrico professionale