Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1809170000
Cod. Produttore
1809170000
Cod. EAN
4032248293490

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ST 4000/L M12
  • Serie: Morsetti a bullone
  • Connessione: Bullone filettato
  • Uso: Trasmissione corrente
  • Fissaggio: Capocorda crimpato
  • Quantità consigliata: 15 pezzi
Il prodotto WD1809170000 è un morsetto a bullone progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile grazie al raccordo a vite e alla posizione di collegamento laterale. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e affidabile, questo morsetto è adatto per impianti elettrici con un numero di piani pari a uno. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e mantenere elevate prestazioni nel tempo, rappresentando una soluzione funzionale per la gestione delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Rosso

tensione nominale

4000 V

lunghezza

180 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

55 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

560 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 240 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico bullone ST 4000/L M12 per impianti industriali