Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061220000
Cod. Produttore
4061220000
Cod. EAN
4032248777624

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60V/230V
  • Corrente nominale: 1AAC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Amplificazione: segnali digitali
Relè elettromeccanico progettato per applicazioni elettriche con tensione di ingresso in corrente continua e uscita in corrente alternata. Supporta una tensione di commutazione fino a 60V in ingresso e 230V in uscita, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di controllo. Il dispositivo è caratterizzato da un design robusto e compatto, ideale per integrazione in impianti elettrici e sistemi di automazione. Non dispone di indicatore a led, offrendo una soluzione semplice e funzionale per la gestione dei segnali elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

52 ... 72 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 60V DC 230V AC 1A innesto industriale