Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1132290000
Cod. Produttore
1132290000
Cod. EAN
4050118049381

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24VDC
  • Voltaggio carico max: 240VAC
  • Corrente max: 1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali
Relè a stato solido con ingresso a tensione continua di 24V DC e uscita in corrente alternata fino a 240V AC, con una capacità massima di commutazione di 1A. Progettato per garantire un controllo affidabile e silenzioso in applicazioni elettriche, questo componente è ideale per gestire carichi elettrici con precisione e durata. La sua struttura compatta e l'assenza di parti meccaniche mobili assicurano una lunga vita operativa e una manutenzione ridotta, rendendolo una soluzione efficiente per il controllo di circuiti elettrici in ambito industriale e civile. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

10 ... 32 V

Tensione d'uscita

12 ... 275 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido SSR 24VDC 240VAC 1A per impianti elettrici industriali