Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8576350000
Cod. Produttore
8576350000
Cod. EAN
4032248230525

Informazioni di prodotto

SSR 24V ACDC/24 VDC 5A
Relè a stato solido con tensione di controllo 24V AC/DC e tensione di uscita 24 V DC, in grado di gestire correnti fino a 5A. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono commutazione silenziosa e affidabile, garantendo una lunga durata e una risposta rapida. La sua configurazione permette un controllo efficiente di carichi elettrici mantenendo elevate prestazioni in ambienti industriali e di automazione. Descrizione del produttore: Relè SSR a stato solido progettato per funzionare con tensioni di controllo sia in corrente alternata che continua a 24V. Offre una capacità di commutazione fino a 5A, garantendo prestazioni affidabili e sicure per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e senza usura meccanica. La costruzione robusta e l'alta efficienza lo rendono ideale per sistemi di automazione e controllo industriale.

tensione d’ingresso

15 V 30 V

gamma di tensione d’uscita

0 V 30 V

corrente d’esercizio nominale Ie

5 A

tipo di uscita digitale

transistor

Produttore

Relè stato solido SSR 24V AC/DC 5A controllo silenzioso automazione industriale