Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 966 8
Cod. Produttore
EC 966 8
Cod. EAN
4016779534673

Informazioni di prodotto

SSF/GB COMBINAZIONE DI SEGNALATORI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Siren in an aluminium protective housing with additional protective enamel coating and strobe light mounted on top. Protected against sabotage by a case tamper contact. The alarm inputs are wired onto a terminal strip. Dimensions: H x W x D = 258 x 205 x 88 mm, Color RAL 9002. VdS No. G 101147. VdS class C.

tensione nominale

12

tipo di corrente

DC

corrente assorbita

0.57 A

potenza

6.84 W

colore calotta

rosso

corpo luminoso

lampada a incandescenza

volume

100 dB

tipo di segnale ottico

flash

tipo di segnalatore acustico

EV014698

tipo di segnale acustico

tono a impulsi

tipo di montaggio

struttura

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP34

con contatto

frequenza del segnale acustico

0.5

adatto per montaggio a parete

Produttore

ABB

SSF/GB COMBINAZIONE DI SEGNALATORI