Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM84356
Cod. Produttore
084356
Cod. EAN
4015080843566

Informazioni di prodotto

WBW100-ID SQUADRETTA PER FISS A PARETE

Documentazione tecnica

Squadretta per fissaggio a parete per profili per telai portanti, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante e a parete sostenuto sul pavimento, per distanza telaio portante/parete=100mm, materiale acciaio, zincato, incluso materiale di fissaggio Descrizione del produttore: Squadretta per fissaggio a parete per profili per telai portanti, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante e a parete sostenuto sul pavimento, per distanza telaio portante/parete=100mm, materiale acciaio, zincato, incluso materiale di fissaggio

colore

Altro

larghezza

120 mm

Tipologia

Angolare di montaggio

altezza

90 mm

profondità

100 mm

materiale

Acciaio

Produttore

Squadretta fissaggio a parete acciaio zincato per telai portanti quadri distribuzione distanza 100mm