Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPOTDK7830G2
Cod. Produttore
SPOTDK7830G2
Cod. EAN
4058075127166

Informazioni di prodotto

SPOT DARKLIGHT 7 W 3000 K IP44/IP20 WT

Documentazione tecnica

Spotlight montato a sospensione, di forma rotonda, Darklight con sospensione. Caratteristiche prodotto: Efficienza luminosa: 85 lm/W. Flusso luminoso: 580 lm. Diametro per il foro d'installazione: 63mm. Temperatura di colore: 3.000 K. Variazione cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM. Beam angle: 36°. Tipo di protezione, lato anteriore: IP44. Vantaggi prodotto: Il design è adatto alla famiglia di apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT di LEDVANCE. Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight. Design funzionale ed essenziale. Installazione facile grazie al collegamento veloce. Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver selezionati). Progettato per una migliore prestazione. Angolo di 70° perfetto per l'illuminazione di scaffali. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Sostituzione dei tradizionali spotlight alogeni da 50W. Stanze d'albergo. Bar, ristoranti. Bagni. Illuminazione di scaffali e sottopensili. Gallerie, musei. Illuminazione generale.

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

7.00 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

3000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

580 lm

efficienza luminosa della lampada

85

fattore di potenza

0.90

altezza/profondità

58.0 mm

diametro esterno

63.0 mm

altezza/profondità di inserimento

90

diametro di montaggio

63.0

numero di poli

2

Serie

SPOT_DARKLIGHT

Produttore

SPOTDK LED FIX 7W/3000K 230V IP44