Descrizione del prodotto
Gli splitter PLC preterminati 1x8 SC/APC monomodali consentono di dividere il segnale ottico in modo compatto e affidabile, rappresentando la soluzione ideale per le reti ottiche passive. Realizzati con tecnologia planare avanzata, garantiscono un’eccellente uniformità e una ridotta perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL). Il modulo è contenuto in una scatola ABS nera dalle dimensioni compatte di 100x45x10 mm, con ingresso e uscita su entrambi i lati. Il cavo ottico utilizza fibre G657A2 BendBright XS con rivestimento LSZH senza alogeni e filati aramidici per una maggiore resistenza meccanica. Le prestazioni includono una perdita di inserzione inferiore a 10,8 dB, uniformità di 0,8 dB, PDL di 0,2 dB e direttività di 55 dB, con un intervallo di temperatura di esercizio da -40 a +85°C. Il codice cromatico delle fibre facilita l’identificazione dei canali.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Splitter 1x8 preterminati SC/APC monomodale. Gli splitter PLC consentono di dividere il segnale ottico in modo compatto e affidabile. Gli splitter sono disponibili con un massimo di 8 uscite e rappresentano la soluzioneideale per le reti ottiche passive. Garantiscono un’eccellente uniformità e ridotta PDL (perdita dipendente dalla polarizzazione). Tecnologia planare avanzata. Pre-installabile in prodotti di Connettività quali giunzioni, armadi di distribuzione e scatole a parete.