Descrizione del prodotto
Splitter PLC preterminato 1x4 monomodale, progettato per dividere il segnale ottico in modo compatto e affidabile. Realizzato con tecnologia planare avanzata, garantisce un'eccellente uniformità e una bassa perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL). Il modulo è contenuto in una scatola ABS nera di dimensioni compatte (100x45x10 mm) con ingresso e uscita su entrambi i lati. Il cavo ottico utilizza fibre G657A2 BendBright XS con rivestimento easy strip, filati aramidici per una maggiore resistenza meccanica e guaina LSZH senza alogeni. Il prodotto opera in un intervallo di lunghezze d’onda da 1260 a 1650 nm con una perdita di inserzione inferiore a 7,5 dB e una direttività superiore a 55 dB. È indicato per l’installazione in reti ottiche passive e può essere preinstallato in giunzioni, armadi di distribuzione e scatole a parete.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Splitter 1x4 preterminati SC/APC monomodale. Gli splitter PLC consentono di dividere il segnale ottico in modo compatto e affidabile. Gli splitter sono disponibili con un massimo di 8 uscite e rappresentano la soluzioneideale per le reti ottiche passive. Garantiscono un’eccellente uniformità e ridotta PDL (perdita dipendente dalla polarizzazione). Tecnologia planare avanzata. Pre-installabile in prodotti di Connettività quali giunzioni, armadi di distribuzione e scatole a parete.