› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

Spiralina protezione cavi diametro 10 mm lunghezza 10 m polietilene nero resistente UV per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBSRPE-10-0
Cod. Produttore SRPE-10-0
Cod. EAN 5414363003885

Informazioni principali

  • Diametro esterno: 10 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: Polietilene nero
  • Temperatura max: 80 °C
  • Resistente a UV e intemperie
  • Spessore nominale: 0,8 mm
  • Diametro max fascio: 60 mm
  • Serie: CABLE TIES AND ACCESSORIES

Descrizione del prodotto

Spiralina di diametro 10 mm e lunghezza 10 metri, di colore nero, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e flessibilità per un utilizzo efficiente in impianti elettrici e installazioni professionali. Adatta per mantenere ordine e sicurezza negli ambienti tecnici, facilita la gestione dei cablaggi evitando grovigli e danni ai cavi. Descrizione del produttore: Spiral Wrap, Black Polyethylene for Temperatures up to 80 Degrees Celsius (176 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Outer Diameter of 10mm (0.394 Inch), Pitch of 11.4mm (0.449 Inch), Nominal Thickness of 0.8mm (0.031 Inch), Minimum Bundle Diameter of 7.5mm (0.295 Inch), Maximum Bundle Diameter of 60mm (2.36 Inches), Length of 10m (32.81 Feet)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

flessibile a spirale

qualità del materiale

polietilene

caratteristiche antincendio

corrisponde a UL94 HB

diametro del fascio

7.5 mm

colore

nero

spessore della parete

0.8 mm

materiale

plastica

diametro nominale

10 mm

temperatura d’esercizio

-30 °C

Serie

CABLE TIES AND ACCESSORIES

Spiralina protezione cavi diametro 10 mm lunghezza 10 m polietilene nero resistente UV per impianti elettrici