› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Spinette per affiancamento strutturale kit 8 pezzi uso elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0008
Cod. Produttore EV0008
Cod. EAN 8015646711700

Informazioni principali

  • Descrizione: N.8 spinettes
  • Funzione: Affiancamento strutture
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529 e EN 62262
  • Materiale: Custodie per quadri modulari
  • Utilizzo: Accessori per custodie IS2

Descrizione del prodotto

Kit composto da 8 spinette progettate per l'affiancamento strutturale, realizzate in materiale resistente e adatto all'uso in applicazioni elettriche. Ideali per garantire un montaggio stabile e sicuro di componenti in quadri elettrici e sistemi di automazione, assicurano un collegamento preciso e affidabile tra le parti strutturali. La loro configurazione facilita l'installazione e il mantenimento dell'integrità meccanica dell'insieme, contribuendo a una migliore organizzazione e protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.8 Rivets For Joining Structures

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

100 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Spinette per affiancamento strutturale kit 8 pezzi uso elettrico