› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina volante 3 poli avorio standard tedesco/italiano per impianti elettrici

Cod. Rexel BTI2016NB
Cod. Produttore 2016NB
Cod. EAN 8012199112633

Informazioni principali

  • Tipo: Spina volante
  • Standard: tedesco/italiano
  • Colore: avorio
  • Serie: BTI2016NB
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina volante di colore bianco con contatto di protezione tipo F, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità. Progettata con 3 poli e dotata di morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile. La spina presenta una direzione di innesto ad angolo retto e un grado di protezione IP20, ideale per applicazioni elettriche standard. Il design compatto e funzionale garantisce facilità di installazione e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina volante con standard tedesco/italiano di colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Contatto di protezione (tipo F)

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina volante 3 poli avorio standard tedesco/italiano per impianti elettrici