› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina volante 2P+T 16A salvaspazio antracite installazioni elettriche

Cod. Rexel BTIS2496TGE
Cod. Produttore S2496TGE
Cod. EAN 8012199365954

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT - SPINA SALVASPAZIO 2P+T 16A GR
  • Corrente nominale: 16A
  • Poli: 2P+T
  • Colore: Antracite
  • Uscita cavo: 3 posizioni regolabile
  • Spinotti: Orientabili
  • Tipo: Spina volante
  • Serie: BTIS2496TGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina salvaspazio 2 poli più terra da 16A di colore grigio, realizzata in materiale termoplastico resistente. Progettata con morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta una direzione di innesto ad angolo retto. Il prodotto garantisce un grado di protezione IP20 ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono compattezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina volante 2P+T 16A salvaspazio di colore antracite con uscita del cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina volante 2P+T 16A salvaspazio antracite installazioni elettriche