› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina volante 2P+T 16A irreversibile nero uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI2300NN
Cod. Produttore 2300NN
Cod. EAN 8012199112725

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 16A
  • Funzione: Irreversibile
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Spina volante
  • Serie: BTI2300NN

Descrizione del prodotto

Spina volante 2 poli più terra da 16A realizzata in materiale termoplastico di colore nero. Caratterizzata da un collegamento a morsetto a vite e un innesto ad angolo retto, offre un grado di protezione IP20. Progettata per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un componente robusto e funzionale. Paese di produzione: Colombia Descrizione del produttore: spina volante - 2P+T 16A irreversibile - colore nero

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina volante 2P+T 16A irreversibile nero uso civile residenziale