› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina volante 2P+T 10A salvaspazio bianco uso civile

Cod. Rexel BTIS2495TAE
Cod. Produttore S2495TAE
Cod. EAN 8012199365862

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente nominale: 10A
  • Colore: bianco
  • Uscita cavo: regolabile 3 posizioni
  • Spinotti: orientabili
  • Design: salvaspazio
  • Serie: BTIS2495TAE
  • Quantità consigliata: 50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina salvaspazio 2 poli più terra con portata di 10A, realizzata in materiale termoplastico bianco. Dotata di morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, con direzione di innesto diritto. Progettata per garantire un grado di protezione IP20, adatta per applicazioni elettriche che richiedono compattezza e funzionalità. La struttura in plastica assicura leggerezza e resistenza, mentre i tre poli permettono una connessione stabile e conforme agli standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina volante 2P+T 10A salvaspazio di colore bianco con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina volante 2P+T 10A salvaspazio bianco uso civile