› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina volante 2P+T 10A irreversibile colore avorio uso civile residenziale

Cod. Rexel BTI2200NA
Cod. Produttore 2200NA
Cod. EAN 8012199112695

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10A
  • Colore: avorio
  • Funzione: irreversibile
  • Applicazione: spina volante
  • Serie: BTI2200NA
  • Quantità consigliata: 90
  • Uso: domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Spina volante 2 poli più terra con portata di 10A e tensione nominale di 250V, realizzata in materiale termoplastico di colore bianco. Dotata di morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta un innesto ad angolo retto che facilita l'installazione in spazi ridotti. Il grado di protezione IP20 garantisce sicurezza contro il contatto accidentale con parti elettriche attive. Progettata per applicazioni elettriche che richiedono una connessione robusta e duratura. Paese di produzione: Colombia Descrizione del produttore: spina volante 2P+T 10A irreversibile - colore avorio

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Bianco

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina volante 2P+T 10A irreversibile colore avorio uso civile residenziale