› Civile residenziale › Prodotti Accessori Civile - Cantiere › Cavi Precablati e Prolunghe

Spina salvaspazio 2P+T 10A antracite uso civile residenziale

Cod. Rexel BTIS2495TGE
Cod. Produttore S2495TGE
Cod. EAN 8012199365893

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T
  • Corrente: 10A
  • Colore: Antracite
  • Uscita cavo: 3 posizioni
  • Spinotti: Orientabili
  • Design: Salvaspazio
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: BTIS2495TGE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Spina salvaspazio 2 poli più terra da 10A di colore grigio, realizzata in materiale termoplastico di alta qualità. Progettata con morsetto a vite per un collegamento sicuro e affidabile, presenta una direzione di innesto dritta. Il dispositivo offre un grado di protezione IP20 ed è composta da tre poli. La struttura in plastica garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendola ideale per installazioni elettriche che richiedono compattezza e funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Spina volante 2P+T 10A salvaspazio di colore antracite con uscita cavo regolabile su 3 posizioni e spinotti orientabili

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Grigio

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

3

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP20

Spina salvaspazio 2P+T 10A antracite uso civile residenziale