Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1058560000
Cod. Produttore
1058560000
Cod. EAN
4008190087371

Informazioni di prodotto

La spina portacomponenti WSD 2.5/D-/+ WTR2.5 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con componenti standard per una rapida integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella connessione elettrica
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a contatti ottimizzati
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La spina portacomponenti consente l'inserimento di componenti elettronici.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Beige

larghezza/dimensione modulare

5 mm

Serie

Serie W

Produttore

Spina portacomponenti elettronici WSD 2.5/D-/+ WTR2.5 per inserimento componenti