Prodotti / Civile residenziale / Prodotti Accessori Civile - Cantiere / Cavi Precablati e Prolunghe /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00206
Cod. Produttore
00206
Cod. EAN
8007352020054

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 10A SPA11 90° nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~, standard italiano tipo SPA11, uscita cavo 90°, nero. Assicurarsi della estraibilità nel caso di prese affiancate

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

colore

Nero

Tipologia

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Angolo retto

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Spina 2P+T 10A SPA11 90° uscita cavo nero standard italiano per uso domestico e industriale

€ 1,43 x 1 pz.
(pz.)
100 pz.
Q.tà consigliata info