› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

SPINA MOBILE IP67 32A 3P+T 220V

Cod. Rexel LE555435
Cod. Produttore 555435
Cod. EAN 3245065554359

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Tensione nominale: 220V
  • Corrente nominale: 32A
  • Grado protezione: IP66/67
  • Protezione urti: IK09
  • Configurazione poli: 3P+T
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Montaggio: Mobile dritta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 3P+T, IP66/67, IK09, In= 32A, Vn=200÷250Vac, blu.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

5005

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

4

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

9 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

SPINA MOBILE IP67 32A 3P+T 220V