› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

SPINA MOBILE IP67 16A 2P+T 220V

Cod. Rexel LE555324
Cod. Produttore 555324
Cod. EAN 3245065553246

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Corrente nominale: 16A
  • Tensione nominale: 200÷250Vac
  • Grado di protezione: IP66/67
  • Protezione meccanica: IK09
  • Materiale: PA6 RAL 7042
  • Numero aperture/chiusure testate: 30
  • Collegamento: viti imperdibili PZ2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 2P+T, IP66/67, IK09, In= 16A, Vn=200÷250Vac, blu.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

5005

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

3

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

16 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP67

posizione ora

6 h

colore identificativo

Blu

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

Serie

P17 TEMPRA PRO

SPINA MOBILE IP67 16A 2P+T 220V