› Civile residenziale › Varie Prodotti per l'Installazione Civile

SPINA MOBILE IP44 32A 2P 24V

Cod. Rexel LE055271
Cod. Produttore 055271
Cod. EAN 3245060552718

Informazioni principali

  • Serie: P17 TEMPRA PRO
  • Corrente nominale: 32A
  • Tensione nominale: 20÷25 V AC
  • Grado protezione: IP44
  • Resistenza agli urti: IK09
  • Tipo: Spina mobile dritta 2P
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Viola

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Spina mobile dritta 2P in bassissima tensione, IP44, IK09, In= 32A, Vn=20÷25Vac, viola.

Caratteristiche tecniche

numero RAL

4001

ingresso del cavo

Raccordo a vite

numero di poli

2

materiale

Plastica

intensità di corrente IEC

32 A

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

grado di protezione (IP)

IP44

colore identificativo

Viola

tensione secondo EN 60309-2

20-25 V (50+60 Hz) viola

Serie

P17 TEMPRA PRO

SPINA MOBILE IP44 32A 2P 24V